PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オフロードタイヤ
SCORPION MX MID SOFT 32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56271775
品番
1749900
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワールドモトクロスV10チャンピオン、ステファン・エバーツが開発した、最強のモトクロスタイヤ。
ソフトからミディアム路面をカバー。
適合
MST
リム径(inch)
21
タイヤサイズ
90/100-21 MST
タイプ
TT
速度記号/荷重表示
57M
標準リム幅(inch)
1.85
許容リム幅(inch)
1.85-2.15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません