曜日別特売
2408300 ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー) 56272046

ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤサイズ130/90 B 16 M/C 73H TL REINF
130/90 B 16 M/C 73H TL REINF
150/80B16 M/C 77H TL REINF
140/90 B 16 M/C 77H TL REINF
180/65 B 16 M/C 81H TL REINF
MU85 B 16 M/C 77H TL
MT90 B 16 M/C 74H TL
170/80 B 15 M/C 77H TL
内容量1本注文コード56272046品番2408300
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。
搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。
RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。
スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。
こんなお客様におすすめ
・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に
・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に
・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に
BATTLAX Technology
◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]
従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。
また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。
◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済
軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。
・軽量化
・グリップの向上
・旋回性の向上
・高速性能の向上
・優れたダンピング効果
というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。
◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]
高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。
熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。
また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。
◎CAP&BASE[キャップ&ベース]
上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。
これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。

適合リアタイヤサイズ130/90 B 16 M/C 73H TL REINFリム径(inch)16速度記号/荷重表示73H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする