BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の オフロードタイヤ
BATTLECROSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56293624
品番
MCS01393
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リム径(inch)
19
タイヤサイズ
110/90-19
タイプ
W
速度記号/荷重表示
62M
パターン
X10
標準リム幅(inch)
2.15
タイヤ幅(mm)
110
トレッド幅(mm)
134
偏平率(%)
90
タイヤ外径(mm)
690
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません