BATTLECROSS X30

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56293667 品番 MCS01370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
タイプW タイヤサイズ90/100-16 52M W パターンX30 標準リム幅(inch)1.85 タイヤ幅(mm)90 リム径(inch)16 速度記号/荷重表示52M トレッド幅(mm)110 偏平率(%)100 タイヤ外径(mm)603
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05296402
2018-05-11
用途:
バイクのレース
リバーサイド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤの性能にピカイチのブリジストンです。安定の商品です。

対象商品:
05296402
2018-05-30
用途:
モトクロス

悪いわけがないですよね!世界のブリジストンですから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする