YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリプトン球
省エネクリプトンランプ 長寿命
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
36
ガラス色
フロスト
アズワン品番
65-0528-84
注文コード
56296808
品番
P351736FL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・ガラス色・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
従来の2倍長持ちタイプ
消費電力を約10%削減できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
消費電力(W)
36
本体質量(g)
11
寿命
約4000時間
アズワン品番
65-0528-84
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×67×35