HDMI延長ケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56297246 品番 HAFM20-003GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス 対応機種レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等 伝送速度(Gbps)18 機能ARC/HEC/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1HDMI(タイプA/オス) コネクタ2HDMI(タイプA/メス) HDCP対応非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56297255
2023-10-04
用途:
HDMIケーブルの延長
蜂谷工業株式会社 様

当初使用していたHDMIケーブルが短かったので、延長のため購入しました。
問題なく使用できています

対象商品:
56297255
2023-04-11
用途:
新入社員研修用
サービス業

既設のケーブルが短く、ケーブルの変更ができなかったので、延長出来て使用できたのは重宝しました。

対象商品:
56297228
2022-11-09
用途:
HDMI関連の製品の性能検査に使用
多摩電子工業株式会社 様

特に問題無く使えています。 
何回も抜き差ししていますが、耐久性にも伝送性にも問題はなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
56297255
2021-10-18
用途:
プロジェクターの延長
株式会社東洋リンクス 様 (不動産業)

所持しているHDMIケーブルが3mと短いので。この延長ケーブルを購入しました。合わせて6mになりましたが、映像の劣化は無く非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56297228
2018-11-08
用途:
HDMI延長ケーブルとして使用中です。
その他業種

HDMI延長ケーブルとしてさっそくテレビに付けました。ケーブルを延長することにより、テレビの裏面カバーも設置できすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする