AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962
AD5612A (一般校正書類付) 防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D 56396962

防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正電源CR2032形リチウム電池1個注文コード56396962品番AD5612A (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定
測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃
連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)
オートパワーオフ機能付き
非接触測定と中心温度測定が行えます。

用途
食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書種別一般校正証明書付き測定範囲D:S(距離:測定範囲)=1:1質量(g)約75(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)精度放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値、中心温度計/±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×156×24温度測定範囲(℃)放射温度計/-33~220、中心温度計/-55~330使用レーザー-電池寿命(時間)約30(連続使用時)放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)校正証明書一般校正
注意
※レーザーマーカーは付いていません。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※体温計ではありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする