A&D
A&Dの 環境測定(自然環境/安全環境)
A&Dの 温度計・温湿度計
A&Dの 温湿度計・熱中対策温湿度計
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56397696
品番
AD-5663-01(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機
温度プローブを本体に簡単に取り付け可能
温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利
液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲
温度(TA)0〜50度、 温度プローブ(T1・T2)-40〜70度、 湿度(RH)20〜90%RH
付属品
温度プローブ×2
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
単3形アルカリ電池×2
最小表示
温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH
ケーブル長(m)
2.5
表示範囲
温度(TA)-20〜70度、 温度プローブ(T1・T2)-40〜70度、 湿度(RH)5〜99%RH
湿度設定範囲(%RH)
0〜90 (ただし結露しないこと)
校正証明書
一般校正
注意
※AD-5663の子機は電波法に基づく特定小電力機器の技術基準に適合、認可を取得しており、ご安心してお使いいただけます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません