SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56398886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台ひょう量(kg)2校正証明書一般校正注文コード56398886品番SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

計量台部 防塵・防水IP65
プリンタ内蔵タイプ
1/10,000の高分解能
応答速度約1.5秒
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式機能オートパワーオフ、風袋引き機能検定国家検定品(新検則適合品)質量(kg)約2.9電源単1乾電池×6本(別売)、またはACアダプター(AX-TB196別売)保護等級IP65付属品取扱説明書仕様最小測定量:40g材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)ひょう量(kg)2最小表示2g計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20°C)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20°C)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正最大風袋量2000g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IP69 防塵・防水デジタルはかり SL-WP / SK-iWP(検定付き)シリーズ
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56398886SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付)56398633SK2000iWP-A2-00A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)SK2000IWP-A2(校正書・トレーサビリティ体系図付) 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 56398633検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする