曜日別特売
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078
HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D 56399078

高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)510校正証明書一般校正注文コード56399078品番HT500-JAC-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトスケール
本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック
各種産業から学校、家庭、ホビーまで。
収納ケース標準付属。
積み重ねて収納可能。
電池残量表示。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。
ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属

用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etcひょう量(g)510最小表示(g)0.1電源ACアダプタ(標準付属)または、単三乾電池×4個(別売)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)質量(kg)約0.55(電池含む)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm再現性0.1g外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅500g±0.01g校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89982514
2020-10-13
用途: オリーブオイルの瓶詰時の計量に使用。
農・林・水産業

瓶の重量がリセットでき、容量が簡易に測れ効率アップが図れる。

1が参考にしています
対象商品 : 89982514
2017-08-14
用途: 材料の計量

前回は、ステンレス皿でないタイプを購入してましたが、今回は、ステンレス皿にしてみました。ホールド機能が購入の決め手です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする