曜日別特売
FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付) 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ) 56399403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付) 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ) 56399403
FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付) 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ) 56399403
FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付) 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ) 56399403
FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付) 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ) 56399403

検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ(ポールなし)

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)30注文コード56399403品番FG30KBM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

シンプル操作で約1秒の高速測定
26mmの大きな文字サイズ
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易
ポール無(表示器はベース部に取り付け)
SUS430のステンレス製計量皿を使用
表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
RS-232Cインタフェース別売
ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)

用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり付属品取扱説明書、ACアダプター、一般校正書類質量(kg)9.7ひょう量(kg)30電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用最小表示/目量(mm)0.01kg計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380使用範囲0.2kg~30kg表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)最小表示(kg)0.01外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10個、20個、50個、100個切替可能)外形寸法H(mm)118目量(kg)0.01検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)使用地区青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)重力加速度の範囲(m/s2)9.799~9.804表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応測定可能質量(g)0.2(最小)材質(計量皿)SUS430校正証明書一般校正最大風袋量30kg
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89982812
2019-10-16
用途: コメ袋の計量
農・林・水産業

ライスマスターのデジタル計量の調子が悪く購入を決意しました
水平器が標準装備されていたのには感心しました
後は耐久性かな

対象商品 : 89983074
2016-10-02
用途: 小麦の計量
製造業

デジタルで正確に測れて、重宝しています。
電源コードがもう少し長ければ便利かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする