曜日別特売
VH108TP プラスティックエクステンションバルブ TECH 56404994

プラスティックエクステンションバルブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
内容量1個注文コード56404994品番VH108TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
全長(mm)125適合トラック
注意
エア注入時のみ御使用ください。
装着したままの走行はしないようお願いいたします。
(遠心力で折れてしまい、タイヤ・ホイール他に損傷を与える可能性があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56404976
2025-01-15
用途: 事業自動車用
やきとり鳥政飲食業

思ったとおりの部品で使い勝手がとても良いです。今後もモノタロウ様を利用したいと思います。

対象商品 : 56404994
2024-08-12
用途: 割れて紛失してるトラックに

内側のタイヤのエアー充填のために付けっぱなしにしてます。

対象商品 : 56404985
2022-07-31
用途: タイヤ交換時
有限会社富士運送

TECH製で安心して使える。ダブルタイヤのアルミホイールには必需品。

対象商品 : 56404985
2020-02-16
用途: トラックの後輪ダブルタイヤの延長として
有限会社杉原商会

サイズも豊富に揃っていて一般的に売っているものと特別変わりない。

対象商品 : 56404985
2020-04-01
用途: 金属製同目的製品との置き換え

金属(真鍮)製のバルブエクステンションよりも軽量で扱いやすい事を期待して購入したのですが
確かに大幅に軽くなるもののやはり作りが簡素で精度もいまいちな感じです。
特にキャップ側のネジの精度が低く、ネジ込み式のエアーチャックだと渋くて接続に難儀するレベルです。
バルブコアを開放する機構はプラスチックの棒が一本内部に入れられているだけで
スプリング等は何も無いので振るとカタカタ音を立てます。
バルブ側はなんとゴムパッキンが無くプラが直接バルブに当たってシールする構造。
接続穴の入り口から10mm奥まではネジが切られていないバカ穴なので
トラックの細長い真鍮製バルブならいいですが
ネジ部が短く根元側が太くなっているタイプのバルブだと先端がこれの座面に届かず空気漏れが起きます。
このバカ穴は奥まった位置のバルブに接続し易くする為のガイドかと思われますが
それにしても深すぎますので場合によっては切断加工が必要になります。
二個買いましたが同じ位置に咥え傷らしき損傷があったのも印象わるいですね。
この作りならば適正価格はせいぜい一個100円程度だと思います。

2018-12-21
用途: ダブルタイヤ空気圧確認
矢崎エナジーシステム株式会社八潮LIサービスセンター運輸・通信業

全く使えない。最悪でした。色々なレビューを見て試してみましたが…使えない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする