曜日別特売
SJ3360-5NMZD-C6 SJ336 SMC 56449407

SJ336

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード56449407品番SJ3360-5NMZD-C6
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式3位置クローズドセンタポート数4使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする