曜日別特売
SQ2131-5D1-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC 56459191

5ポートソレノイドバルブ SQ213

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード56459191品番SQ2131-5D1-C6
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする