2690200 PHANTOM SPORTSCOMP PIRELLI(ピレリ) 56493876

PHANTOM SPORTSCOMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本
リム径(inch)17
タイヤサイズ150/70 R 17
150/70 R 17
120/70 R 17
180/55 R 17
100/90 - 18
100/90-18M/CTL 56H
180/55 ZR 17 M/C (73W)
内容量1本注文コード56493876品番2690200
参考基準価格(税別)¥54,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

レトロなルックスに最新の技術をフィードバック
個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。
軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。
独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。

タイヤサイズ150/70 R 17リム径(inch)17タイプTL速度記号/荷重表示69H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする