PHANTOM SPORTSCOMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56493885 品番 1566400
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

レトロなルックスに最新の技術をフィードバック
個性的でファッショナブルなトレッドデザイン。
軽く、正確なハンドリングを実現するプロファイルデザイン。
独創のゼロディグリースチールベルト構造を前後に採用。

タイヤサイズ180/55 R 17 リム径(inch)17 タイプTL 主な適合車種FJR1300AS 2016-2017年式:リアに使用 速度記号/荷重表示73V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする