NIGHT DRAGON GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)16 タイプTL 注文コード56493903 品番2592600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,900
この商品はリム径・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。
長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。
そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤサイズ150/80 B 16 REINF リム径(inch)16 適合Rear用 タイプTL 速度記号/荷重表示77H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56493903 2592600 13155837 2592600 NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ) 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする