2592700 NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ) 56493928

NIGHT DRAGON GT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)16
内容量1本注文コード56493928品番2592700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700

カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。
長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。
そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤサイズ180/65 B 16 REINFリム径(inch)16タイプTL速度記号/荷重表示81H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする