ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
S-117 ビニール薄手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3双)
注文コード
56495714
品番
7658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
種別
薄手
厚さ(mm)
約0.2
用途
清掃・軽作業全般
トラスコ品番
854-8627
材質
塩化ビニール
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
180
入数(双)
3
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
21.5
材質(表面)
ビニール