下ばき用綿手袋 F

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード56495863 品番8752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。

ホワイト サイズF 全長(cm)29 用途軽作業運送荷役作業日曜大工 トラスコ品番854-8316 材質/仕上綿 質量(g)23 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
清掃時

肌が弱くゴム手袋の下ばきには手放せないです
密着しているのでゴム手袋をしていてもフィットして
とても気に入ってます

対象商品:
56495863
2023-02-23
用途:
自宅で大掃除の時。
その他業種

ゴム手袋だけだと手がかぶれてしまうので
使っています。

対象商品:
56495863
2021-10-23
用途:
手荒れの為に、薬を浸透させる用に夜着けて寝ます。
飲食業

使用感が違和感が無く薬の浸透も良いみたいで、手荒れが回復に向かってます。

対象商品:
56495863
2020-11-12
用途:
ゴム手袋の下履き
製造業

ゴム手袋にアレルギー反応が出るので、下履き用に使用してます。
肌に優しい素材で手首までしっかりカバーしてくれます。
耐久性もマズマズ。

対象商品:
56495863
2022-01-19
用途:
水仕事以外の家事用に

綿薄手の作業用手袋は短いものが多いですが、
手首まですっぽり覆われるので抜け落ちることがなく作業しやすいですが、
価格が高いので気軽に使い捨てできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする