フロントフォークダストシール

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)30 外径(Φmm)42.3/47 注文コード56578874 品番FDH-03
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は内径・適合車種・外径など21種類から選べます 他の種類を見る

ダストシールのみの単品商品です。

メーカーホンダ 厚さ(mm)5.6/14 内径(Φmm)30 外径(Φmm)42.3/47 パーツNo.51425-961-013 主な適合車種モンキーR Z50JRH/J-2,NSR50 H、NSR80 J-U/K/L/N
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56578908
2026-03-03
用途:
パイオリ製フロントフォークのオイルシール交換時に合わせて
製造業

スコルパTYS-125のパイオリ製38パイ フロントフォークのオイル漏れ修理に使用しました。
オイルシール交換と同時にこのダストシールも交換しました。
作業時や交換後も現状までは問題無く使用しています。

2025-12-12
用途:
ビラーゴ250のフロントフォークに
製造業

ビラーゴ250のフロントフォークのダストシールが経年劣化によるヒビ割れが出たので交換しました。
交換して3〜4年、車庫の中に保管であまり直射日光を浴びる環境では無いのですが何の問題もなく使用しております。

2025-04-13
用途:
オートバイのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

当部位にひび割れが発生すると内部に水が浸入しさび発生のリスクがあるために交換。ガレージ保管車両でしたらNTB製でも問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56578892
2024-06-07
用途:
バイクの補修
その他業種

前に社外品を使った事がありますがOリングを止める為の造作が無かったりそもそも材質が粗悪だったりしましたが、さすが純正部品。安心して使えます。

対象商品:
61314917
2024-10-20
用途:
フロントフォーク修理
久野興業 様 (建設業・工事業)

純正品と変わりない感じです。また、使いたいと思います。

対象商品:
56578874
2024-05-24
用途:
バイクメンテナンス
製造業

素晴らしい品質の製品で、丁寧に梱包されており、使いやすいです。

対象商品:
61314883
2023-04-01
用途:
劣化、ヒビ割れの為
サービス業

日頃からフロントフォークダストシールはヒビ割れなどをチェックしております。ダストシールにヒビ割れを発見したら、早めに交換しています。クオリティに問題ありません。

対象商品:
61314926
2023-02-21
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ZZ-R1100D4でぴったり合いました。
NTBのサイトで見てみるとこれとオイルシールのどちらかが適合車種に入ってて、
そうでないほうは適合車種をいろいろ追っていくとサイズ的に合ってるみたいだったので、
試してみたらちょうどでした。
純正は取り扱いがなかったり、
かなり高いのしかなかったので、
安く入手できて良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする