KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
サイドアクセントカバーセット(ブラック)GROM
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56594545
品番
587-1432110
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グロムの丸型サイドカバーに装着するワンポイントのドレスアップパーツです。
仕様
左右1セット、両面テープ貼付タイプ
材質
アルミ
タイプ
ブラック
適合車種
グロム:FNO,JC61-1000001〜1299999