KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
フレームCAP(GL)GIORNO(16-)
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56594597
品番
588-1159120
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)
(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプ
ゴールドアルマイト
外径(Φmm)
(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)
ステンレス
適合車種
汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種