KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
*トラッカーシート APE100(アカ/シロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56595263
品番
610-1413110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
ストレートなスタイルの薄型シート。様々なカスタムスタイルにマッチします。
仕様
ノーマルエアクリーナー使用可、ノーマルリヤフェンダー使用可
幅(mm)
200
厚さ(mm)
50
全長(mm)
540
適合車種
エイプ100:HC07全車種、エイプ100-タイプD:HC13全車種