KITACO
KITACOの 外装系
KITACOの バイクカスタムパーツ
フェンダーレスKIT(LEDユーロ/RED) XR50/100モタード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56598027
品番
691-1134140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。メーカー製リヤキャリア使用可。
仕様
ノーマルシートカウル対応
材質/仕上
アルミ/アルマイト
LED
12V高輝度LED
適合車種
XR50モタード:AD14全車種、XR100モタード:HD13全車種、XR250/モタード:FNO,MD30-1700001〜、XR400モタード:ND08全車種
注意
※50/100への装着にはメーカー製ワレンズミニウインカーKITもしくはノーマルウインカー対応ステーが別途必要です。
※250/400への装着にはノーマルウインカー対応ステーが別途必要です。ワレンズミニウインカーKITは設定していません。