寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
ブルゾン(長袖) 1291-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
濃コン
サイズ
L
注文コード
56615028
品番
1291-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。
色
濃コン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸汗性
仕様
左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応左胸ポケット、背裏メッシュ仕様、背身ノーフォークメッシュ仕様、裾脇シャーリング、袖口アジャスター
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
生地
ソフトツイル
色番
14