ブルゾン(長袖) 1291-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズL 注文コード56615204 品番1291-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,790
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

すっきりとしたフロントデザイン。
動きやすさ重視の機能も完備。
綿をプラスした肌ざわりの良さ。
ソフトな風合いと上品な表情。
度重なる洗濯にもタフな素材。

シルバー サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能吸汗性 仕様左胸・袖ペン差し付、携帯電話対応左胸ポケット、背裏メッシュ仕様、背身ノーフォークメッシュ仕様、裾脇シャーリング、袖口アジャスター 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 生地ソフトツイル 色番37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする