画像準備中

ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード56658957 品番DBF-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。

用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30〜50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3〜1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%〜8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。 容量(mL)100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状水溶性
注意
※・TCC-07とDBF-4の原液同士を混ぜないでください。・長時間の接触を避けてください。・飲み込んだ場合、医師の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする