ボルトリムーバーソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56717727 品番12172
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

固着したナット外しに。ハンドツール用。

全長(mm)28 差込角(mm)3/8(”SQ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
ブレーキキャリパーのスライドピン
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキキャリパーのスライドピンの頭が舐めてしまって全く緩まないのでそれ用に買ってみた。
舐めた頭にはキッチリ食い込んでいるが、やっぱり緩まない。
他の舐めてしまっったボルト用に保尊しておいていつか使ってみようと思う。

対象商品:
56717745
2025-06-28
用途:
バイクのタイヤ交換
サービス業

ネジが滑り外れ無くなった状態で、ボトムリム−バ−ソケットを使用する事で、難無くネジを外しタイヤ交換が出来ました。

対象商品:
56717745
2021-07-11
用途:
固着したバイクナットに

スクーターのクラッチを固定しているナットが錆びもないのに何故かガチガチに固着しており通常の14mmソケットで外そうとしていると頭がナメてしまったのでコチラを非推奨方法ではありますがインパクトレンチで使用しました、少し叩き込むとしっかりとナットを捉えており5秒程打撃を続けたところで見事に緩みました。

対象商品:
56717745
2019-04-13
用途:
ブレーキキャリパーのスライドピン交換
運輸・通信業

ブレーキパッド交換作業でキャリパーのスライドピンが固着してボルトの頭をなめてしまい、バイスプライヤーやいろいろ試しましたが歯が立たず最後の手段で購入しました。ボルトの根元までハンマーで少し叩いて入れ一気に緩める為にパイプで延長し苦労せずに緩み無事に新品のスライドピンと交換できました。信頼できる商品です、他のサイズもまた購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする