内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)58
面取寸法r(mm)2(r1=1)
参考質量(g)2900
質量(kg)2.9
寸法d(mm)55
接触角(°)40
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)120
寸法r1(mm)1(最小)
基本定格荷重Cr(kN)151
基本定格荷重Cor(kN)104
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5400
疲労限荷重Cu(kN)6.8
作用点a1(mm)103.7
作用点a2(mm)45.7