深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56728884 品番 6044FY
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
内径d(Φmm)220 外径D(Φmm)340 幅B(mm)56 面取寸法r(mm)3 参考質量(g)18300 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする