SMC
ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・タイプ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Φ1/4ワンタッチ管継手付
タイプ
【マニホールド】フラット
注文コード
56729136
品番
SX3000-50-5A-N7
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
管接続口径
Φ1/4ワンタッチ管継手付
仕様
Φ1/4"ワンタッチ管継手付
タイプ
【マニホールド】フラット
配線方式
シングル配線