曜日別特売
SX3000-50-7A-N7 ワンタッチ管継手配管(インチサイズ) SMC 56729294

ワンタッチ管継手配管(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ1/4ワンタッチ管継手付
タイプ
【マニホールド】端子台
注文コード
56729294
品番
SX3000-50-7A-N7
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
管接続口径
Φ1/4ワンタッチ管継手付
仕様
Φ1/4"ワンタッチ管継手付
タイプ
【マニホールド】端子台
配線方式
シングル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする