SX3120-5LNSD-C4 5ポートソレノイドバルブ SMC 56729452

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード56729452品番SX3120-5LNSD-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(当社のライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線なし切換方式2位置シングル管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする