5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(当社のライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56729407SX3120-5GD-C6-F1グロメット:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,150
取扱い終了
返品不可
56729416SX3120-5GD-M5-F2グロメット:リード線長さ300mmM5×0.8DC24
7,500
取扱い終了
返品不可
56729425SX3120-5HS-C4-F1グロメット:リード線長さ600mmΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,500
取扱い終了
返品不可
56729434SX3120-5HZD-C6-F2グロメット:リード線長さ600mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,550
取扱い終了
返品不可
56729443SX3120-5LD-C4-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,300
取扱い終了
返品不可
56729452SX3120-5LNSD-C4L形プラグコネクタ:リード線なしΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,100
取扱い終了
返品不可
56729461SX3120-5LNZD-C4-F1L形プラグコネクタ:リード線なしΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,400
取扱い終了
返品不可
56729477SX3120-5LNZD-M5L形プラグコネクタ:リード線なしM5×0.8DC24
7,500
取扱い終了
返品不可
56729486SX3120-5LOZ-M5-F1-QL形プラグコネクタ:コネクタなしM5×0.8DC24
8,050
取扱い終了
返品不可
56729495SX3120-5LSD-M5-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC24
7,750
取扱い終了
返品不可
56729504SX3120-5MNZD-C4-F1M形プラグコネクタ:リード線なしΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,400
取扱い終了
返品不可
56729513SX3120-5MNZD-C6M形プラグコネクタ:リード線なしΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,150
取扱い終了
返品不可
56729522SX3120-5MOZD-C4-F2M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,400
取扱い終了
返品不可
56729531SX3120-5MSD-C4-F1M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,400
取扱い終了
返品不可
56729547SX3120-5MSD-C6M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,150
取扱い終了
返品不可
56729556SX3120-5MSD-M5-F2M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC24
7,750
取扱い終了
返品不可
56729565SX3120-5NLOZ-C4L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,150
取扱い終了
返品不可
56729574SX3120-5NLOZ-C6L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,150
取扱い終了
返品不可
56729583SX3120-5NLS-C6-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,400
取扱い終了
返品不可
56729592SX3120-5NLS-M5L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC24
7,500
取扱い終了
返品不可
56729601SX3120-5NLS-M5-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC24
7,750
取扱い終了
返品不可
56729617SX3120-5NLZ-C6-F2-QL形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,750
取扱い終了
返品不可
56729626SX3120-5NLZD-C4-F1L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,450
取扱い終了
返品不可
56729635SX3120-5NMZ-C4-F1M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC24
8,450
取扱い終了
返品不可
56729644SX3120-5NMZD-C6M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,200
取扱い終了
返品不可
56729653SX3120-5NMZD-C6-F2M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ6ワンタッチ管継手DC24
8,450
取扱い終了
返品不可
56729662SX3120-6LOZ-C4L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ4ワンタッチ管継手DC12
8,150
取扱い終了
返品不可
56729671SX3120-6LOZ-C6L形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手DC12
8,150
取扱い終了
返品不可
56729687SX3120-6LSD-M5-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC12
7,750
取扱い終了
返品不可
56729696SX3120-6LZD-C4-F1L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC12
8,450
取扱い終了
返品不可
56729705SX3120-6LZ-M5-F2L形プラグコネクタ:リード線長さ300mmM5×0.8DC12
7,800
取扱い終了
返品不可
56729714SX3120-6NMS-C4M形プラグコネクタ:リード線長さ300mmΦ4ワンタッチ管継手DC12
8,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする