内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
面取寸法r(mm)2(r1=1.5)
参考質量(g)973
質量(kg)0.973
寸法d(mm)45
寸法r(mm)2(最小)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)25
寸法C(mm)18
寸法T(mm)27.25
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=0.73、Y0=0.40
作用点a(mm)32.9
基本定格荷重Cr(kN)119
基本定格荷重Cor(kN)107
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400
許容回転速度(min-1) 油潤滑4700
疲労限荷重Cu(kN)15.8
定数e0.83