内径d(Φmm)65
外径D(Φmm)140
幅B(mm)33
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)2440
質量(kg)2.44
寸法d(mm)65
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)140
寸法B(mm)33
寸法C(mm)23
寸法T(mm)36
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=0.73、Y0=0.40
作用点a(mm)44.3
基本定格荷重Cr(kN)220
基本定格荷重Cor(kN)209
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2000
許容回転速度(min-1) 油潤滑3400
疲労限荷重Cu(kN)31.4
定数e0.83