内径d(Φmm)95
外径D(Φmm)200
幅B(mm)45
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)6680
質量(kg)6.68
寸法d(mm)95
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)200
寸法B(mm)45
寸法C(mm)32
寸法T(mm)49.5
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=0.73、Y0=0.40
作用点a(mm)62.7
基本定格荷重Cr(kN)398
基本定格荷重Cor(kN)391
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2300
疲労限荷重Cu(kN)50.4
定数e0.83