内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)80
幅B(mm)20
面取寸法r(mm)1(r1=1)
参考質量(g)389
質量(kg)0.389
寸法d(mm)50
寸法r(mm)1(最小)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)20
寸法C(mm)15.5
寸法T(mm)20
寸法r1(mm)1(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.42、Y0=0.78
作用点a(mm)17.7
基本定格荷重Cr(kN)82.7
基本定格荷重Cor(kN)94.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4600
許容回転速度(min-1) 油潤滑6100
疲労限荷重Cu(kN)13.8
定数e0.42