内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)90
幅B(mm)23
面取寸法r(mm)1.5(r1=1.5)
参考質量(g)569
質量(kg)0.569
寸法d(mm)55
寸法r(mm)1.5(最小)
寸法D(mm)90
寸法B(mm)23
寸法C(mm)17.5
寸法T(mm)23
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.48、Y0=0.81
作用点a(mm)19.8
基本定格荷重Cr(kN)106
基本定格荷重Cor(kN)121
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4100
許容回転速度(min-1) 油潤滑5500
疲労限荷重Cu(kN)18.2
定数e0.41