内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)160
幅B(mm)35
面取寸法r(mm)2.5(r1=2)
参考質量(g)2450
質量(kg)2.45
寸法d(mm)105
寸法r(mm)2.5(最小)
寸法D(mm)160
寸法B(mm)35
寸法C(mm)26
寸法T(mm)35
寸法r1(mm)2(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.35、Y0=0.74
作用点a(mm)34.5
基本定格荷重Cr(kN)270
基本定格荷重Cor(kN)344
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑2200
許容回転速度(min-1) 油潤滑3000
疲労限荷重Cu(kN)49.9
定数e0.44