内径d(Φmm)140
外径D(Φmm)210
幅B(mm)45
面取寸法r(mm)2.5(r1=2)
参考質量(g)5280
質量(kg)5.28
寸法d(mm)140
寸法r(mm)2.5(最小)
寸法D(mm)210
寸法B(mm)45
寸法C(mm)34
寸法T(mm)45
寸法r1(mm)2(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.31、Y0=0.72
作用点a(mm)45.6
基本定格荷重Cr(kN)435
基本定格荷重Cor(kN)585
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2200
疲労限荷重Cu(kN)79.2
定数e0.46