内径d(Φmm)150
外径D(Φmm)225
幅B(mm)48
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)6410
質量(kg)6.41
寸法d(mm)150
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)225
寸法B(mm)48
寸法C(mm)36
寸法T(mm)48
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.31、Y0=0.72
作用点a(mm)48.8
基本定格荷重Cr(kN)492
基本定格荷重Cor(kN)668
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500
許容回転速度(min-1) 油潤滑2000
疲労限荷重Cu(kN)79.6
定数e0.46