内径d(Φmm)170
外径D(Φmm)260
幅B(mm)57
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)10500
質量(kg)10.5
寸法d(mm)170
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)260
寸法B(mm)57
寸法C(mm)43
寸法T(mm)57
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.35、Y0=0.74
作用点a(mm)55.8
基本定格荷重Cr(kN)661
基本定格荷重Cor(kN)905
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1300
許容回転速度(min-1) 油潤滑1700
疲労限荷重Cu(kN)105
定数e0.44