内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)290
幅B(mm)64
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)14700
質量(kg)14.7
寸法d(mm)190
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)290
寸法B(mm)64
寸法C(mm)48
寸法T(mm)64
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.36、Y0=0.75
作用点a(mm)62.9
基本定格荷重Cr(kN)823
基本定格荷重Cor(kN)1170
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100
許容回転速度(min-1) 油潤滑1500
疲労限荷重Cu(kN)131
定数e0.44