内径d(Φmm)200
外径D(Φmm)310
幅B(mm)70
面取寸法r(mm)3(r1=2.5)
参考質量(g)19100
質量(kg)19.1
寸法d(mm)200
寸法r(mm)3(最小)
寸法D(mm)310
寸法B(mm)70
寸法C(mm)53
寸法T(mm)70
寸法r1(mm)2.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.39、Y0=0.77
作用点a(mm)66.9
基本定格荷重Cr(kN)949
基本定格荷重Cor(kN)1340
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100
許容回転速度(min-1) 油潤滑1400
疲労限荷重Cu(kN)146
定数e0.43