内径d(Φmm)220
外径D(Φmm)340
幅B(mm)76
面取寸法r(mm)4(r1=3)
参考質量(g)25200
質量(kg)25.2
寸法d(mm)220
寸法r(mm)4(最小)
寸法D(mm)340
寸法B(mm)76
寸法C(mm)57
寸法T(mm)76
寸法r1(mm)3(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.39、Y0=0.77
作用点a(mm)72.8
基本定格荷重Cr(kN)1120
基本定格荷重Cor(kN)1620
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑940
許容回転速度(min-1) 油潤滑1300
疲労限荷重Cu(kN)175
定数e0.43