内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)20
面取寸法r(mm)1(r1=1)
参考質量(g)292
質量(kg)0.292
寸法d(mm)30
寸法r(mm)1(最小)
寸法D(mm)62
寸法B(mm)20
寸法C(mm)17
寸法T(mm)21.25
寸法r1(mm)1(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.60、Y0=0.88
作用点a(mm)15.9
基本定格荷重Cr(kN)63.3
基本定格荷重Cor(kN)57.9
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500
許容回転速度(min-1) 油潤滑8700
疲労限荷重Cu(kN)8.4
定数e0.37