内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)23
面取寸法r(mm)1.5(r1=1.5)
参考質量(g)453
質量(kg)0.453
寸法d(mm)35
寸法r(mm)1.5(最小)
寸法D(mm)72
寸法B(mm)23
寸法C(mm)19
寸法T(mm)24.25
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.60、Y0=0.88
作用点a(mm)18.2
基本定格荷重Cr(kN)86.9
基本定格荷重Cor(kN)82.4
パーツNo.-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5600
許容回転速度(min-1) 油潤滑7500
疲労限荷重Cu(kN)12.2
定数e0.37