質量(kg)0.554
寸法d(mm)40
寸法r(mm)1.5(最小)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)23
寸法C(mm)19
寸法T(mm)24.75
寸法r1(mm)1.5(最小)
係数(アキシアル荷重)Y1=1.60、Y0=0.88
作用点a(mm)19.4
基本定格荷重Cr(kN)97
基本定格荷重Cor(kN)90.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000
許容回転速度(min-1) 油潤滑6600
疲労限荷重Cu(kN)13.6
定数e0.37